Kaminkorb groß 60x48cm gesottene/ungeschälte Weide

Artikelnummer: Z00513204
EAN: 4021822829453
Herstellernummer: 81850-2
Kaminkorb groß 60x48cm gesottene/ungeschälte Weide
Inkl. Steuern: 44,39 € VE 1 Stück Netto 37,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus gesottener Weide
  • mit zwei Touren ungeschälter Weide

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 81850-2
Bruttobreite (mm) 480
Bruttohöhe (mm) 450
Bruttolänge (mm) 600
Bruttovolumen (m³) 0,13
Maße 60 x 48 x 25/38 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen