Kartoffelkorb 15kg, Farbe: braun schwere Qualität,Kunststoff

Artikelnummer: Z00510370
EAN: 4009292404004
Herstellernummer: 496/15
Kartoffelkorb 15kg, Farbe: braun schwere Qualität,Kunststoff
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LOCKWEILER
Kartoffelkorb
  • extra schwere Qualität
  • aus Kunststoff
  • Farbe: braun
  • ideal zur Ernte bzw. Transport und Aufbewahrung geeignet
  • hohe Belastbarkeit und Stabilität - lange Lebensdauer
Ausführung:
  • runde Form mit 2 Tragegriffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft (kg) 15
Werks-Nr. 496/15
Bruttobreite (mm) 445
Bruttohöhe (mm) 300
Bruttolänge (mm) 445
Bruttovolumen (m³) 0,059
EGUFER-Nummer 305553
Ausfuehrung mit 2 Tragegriffen
Größe 24 x Ø 43 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen