Kartoffelkorb 25kg, Farbe: grün 51x32x30 cm, 32 Liter

Artikelnummer: Z00511301
EAN: 4012411200333
Herstellernummer: 1313802
Kartoffelkorb 25kg, Farbe: grün 51x32x30 cm, 32 Liter
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

NADO-PLAST
Kartoffelkorb

  • grün
  • aus Kunststoff
  • ideal zur Ernte bzw. Transport und Aufbewahrung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft (kg) 25
Werks-Nr. 1313802
EGUFER-Nummer 305527
Ausfuehrung rund, 2 Tragegriffe
Griffe ja
Größe Ø 46 x 33 cm
Maße Ø 46 x 33 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen