Kartoffelkorb braun für 28 kg schwere Qualität, Kunststoff

Artikelnummer: Z00510233
EAN: 4009292406008
Herstellernummer: 496/28
Kartoffelkorb braun für 28 kg schwere Qualität, Kunststoff
Inkl. Steuern: 15,73 € VE 1 Stück Netto 13,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kartoffelkorb
  • extra schwere Qualität
  • aus Kunststoff
  • Farbe: braun
  • ideal zur Ernte bzw. Transport und Aufbewahrung geeignet
  • hohe Belastbarkeit und Stabilität - lange Lebensdauer
  • Ausführung:
    • runde Form mit 2 Tragegriffen
    • Tragkraft: 28 kg
    • Durchmesser: 52 cm
    • Höhe: 29 cm

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Tragkraft (kg) 28
    Werks-Nr. 496/28
    Bruttobreite (mm) 530
    Bruttohöhe (mm) 340
    Bruttolänge (mm) 530
    Bruttovolumen (m³) 0,096
    EGUFER-Nummer 305555
    Ausfuehrung mit 2 Tragegriffen
    Größe 29 x Ø 52 cm
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen