Eimer eckig, 12 l

Artikelnummer: Z00511176
EAN: 7610859042637
Herstellernummer: 7527 090000
Eimer eckig, 12 l
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ROTHO
Kunststoff-Putzeimer
  • eckig
  • mit Metallbügel und Ausguss
  • Reinigung - leicht gemacht
  • ein Eimer speziell für Bodenreinigungssysteme konzipiert
  • optimales und bequemes Auswringen des Reinigungspads dank seiner rechteckigen Form
  • die Ausgusstülle ermöglicht ein sicheres Ausgießen des schmutzigen Wassers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7527 090000
Breite (mm) 200
Bruttobreite (mm) 300
Bruttohöhe (mm) 250
Bruttolänge (mm) 368
Bruttovolumen (m³) 0,022
EGUFER-Nummer 523017
Farbe granit
Größe 38 x 26,5 x 23 cm
Höhe (mm) 180
Inhalt (l) 12
Material Kunststoff
Länge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen