Milch- und Vorratseimer 3,0 l

Artikelnummer: Z00509518
EAN: 4004094237973
Herstellernummer: 23792270
Milch- und Vorratseimer 3,0 l
Inkl. Steuern: 6,32 € VE 1 Stück Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WESTMARK
Milch- und Vorratseimer 3,0 l

  • mit dicht verschließbarem Deckel
  • stapelbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 23792270
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 205
Bruttolänge (mm) 170
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 523262
Farbe Weiß
Größe Ø 176 x 200 mm
Inhalt (l) 3,0
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen