Aufbewahrungskörbchen farbig A4 33 x 24 x 6 cm

Artikelnummer: Z00511193
EAN: 4013291450948
Herstellernummer: 5094
Aufbewahrungskörbchen farbig A4 33 x 24 x 6 cm
Inkl. Steuern: 8,43 € VE 1 Stück Netto 7,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufbewahrungskörbchen
  • farbig sortiert
  • kann als Schrankeinteilung oder Ablagekorb verwendet werden
  • stabel- und kombinierbar
  • spülmaschinengeeigent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5094
Bruttobreite (mm) 245
Bruttohöhe (mm) 65
Bruttolänge (mm) 330
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 523654
Ausfuehrung A 4
Größe 33 x 24 x 6 cm
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen