Aufbewahrungskörbchen farbig A5 24 x 18 x 6 cm

Artikelnummer: Z00511194
EAN: 4013291450931
Herstellernummer: 5093
Aufbewahrungskörbchen farbig A5 24 x 18 x 6 cm
Inkl. Steuern: 2,86 € VE 1 Stück Netto 2,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufbewahrungskörbchen
  • Kunststoff
  • farbig sortiert
  • kann als Schrankeinteilung oder Ablagekorb verwendet werden
  • stabel- und kombinierbar
  • spülmaschinengeeigent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5093
Bruttobreite (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 245
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 523655
Ausfuehrung A 5
Größe 24,5 x 18 x 6 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen