Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, Ø 100mm, 0 - 25 bar

Artikelnummer: Z00094709
Herstellernummer: 9357
Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, Ø 100mm, 0 - 25 bar
Inkl. Steuern: 131,34 € VE 1 Stück Netto 110,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar
Anschlussgewinde:
G 1/4"*, rückseitig zentrisch
Klasse:
2.5
Temperaturbereich:
Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Zifferblatt:
1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI
*mit Zentrierzapfen für Profildichtring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser Ø 100 MM
Anzeige-bereich 0 - 25 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen