• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Quality Brand Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, Ø 50mm, 0 - 1 bar

Artikelnummer:  
Z00094678 
Herstellernummer:  
9334 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

21,87 €

Netto 18,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzeige-bereich 0 - 1 BAR
Durchmesser Ø 50 MM
Skalen-teilung 0,05
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar
Anschlussgewinde:
G 1/4"*, rückseitig zentrisch
Klasse:
2.5
Temperaturbereich:
Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Zifferblatt:
1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI
*mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben