Einbaumanometer, 3-kant- Frontring, 100mm, 0 - 10 bar

Artikelnummer: Z00099200
Herstellernummer: 8886
Einbaumanometer, 3-kant- Frontring, 100mm, 0 - 10 bar
Inkl. Steuern: 131,54 € VE 1 Stück Netto 110,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig
Anschlussgewinde:
siehe Tabelle (Typenbezeichnung), rückseitig zentrisch (Ø 100: rückseitig exzentrisch)
Klasse:
2.5 (Ø 100: 1.0)
Temperaturbereich:
Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C (Ø 100: max. +80°C)
Zifferblatt:
1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI
*mit Zentrierzapfen für Profildichtring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 100 MM
Anzeige-bereich 0 - 10 BAR
Anschluss-gewinde G 1/2"*, rückseitig exzentrisch
Skalen-teilung 0,20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen