• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

HAZET Schlauchaufroller 9040N-10

UVP: 177,90 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 32%

HAZET Spiralschlauch 9040-7

UVP: 45,81 € 31,00 € Netto 26,05 €
- 38%

KS TOOLS Sortiment O-Ringe,SAE,407-tlg.

UVP: 27,29 € 16,81 € Netto 14,13 €
- 57%

brennenstuhl Spiralschlauch L = 2,5m; Ø = 20mm grau

UVP: 19,03 € 8,13 € Netto 6,83 €

SCHELL Eckventil Thermostat-Set chrom

116,25 € Netto 97,69 €
- 42%

KS TOOLS Werkstatt-Kabelaufroller, 20m

UVP: 253,33 € 146,22 € Netto 122,87 €

Quality Brand Glycerin-Einbaumanometer, 3kt- Frontring, 63mm, 0 - 16 bar 289715

Artikelnummer:  
Z00085639 
Herstellernummer:  
289715 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

32,92 €

Netto 27,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzeige-bereich 0 - 16 BAR
Skalen-teilung 0,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung, Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt
Anschlussgewinde:
G 1/4"*, rückseitig zentrisch
Klasse:
1.6
Temperaturbereich:
Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Zifferblatt:
1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI
Schutzart:
IP 65
*mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben