Einlippenb. HM EB 50 20xd4,50mm Gühring

Artikelnummer: Z00283266
EAN: 4031093764537
Herstellernummer: 9050180045000
Einlippenb. HM EB 50 20xd4,50mm Gühring
Inkl. Steuern: 88,94 € VE 1 Stück Netto 74,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HM-Einlippenbohrer, 20 x d Ausführung: Hartmetallbestückt, Werksnorm, Typ EB 80. Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Für langspanende Stähle. Attribute: f: 0,010 mm/U, Gesamtlänge l1: 170 mm, Ø d1: 4,5 mm, Schaftlänge l3: 45 mm, Schaft-Ø d2: 12 mm, Spannutlänge l2: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 60 HRC 25
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Stähle bis 850 N/mm2 80
F mm/U 0,010
Gesamtlänge L1 mm 170
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Schaft-D d2 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 75
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Stähle bis 42 HRC 65
Spannutlänge l2 mm 120
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Gusseisenwerkstoffe 80
Ø D1 4,5 Millimeter
Schaftlänge l3 mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen