Einlippenb. HM EB 50 20xd5,50mm Gühring

Artikelnummer: Z00283268
EAN: 4031093764520
Herstellernummer: 9050180055000
Einlippenb. HM EB 50 20xd5,50mm Gühring
Inkl. Steuern: 94,58 € VE 1 Stück Netto 79,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM-Einlippenbohrer, 20 x d Ausführung: Hartmetallbestückt, Werksnorm, Typ EB 80. Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Für langspanende Stähle. Attribute: f: 0,010 mm/U, Gesamtlänge l1: 190 mm, Ø d1: 5,5 mm, Schaftlänge l3: 48 mm, Schaft-Ø d2: 16 mm, Spannutlänge l2: 140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 190
F mm/U 0,010
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Al, Al- und Mg-Leg. 150
d/d1 mm 5,5
Schaftlänge l3 mm 48
Spannutlänge l2 mm 140
Schaft-D d2 mm 16
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Stähle bis 850 N/mm2 80
Stähle bis 60 HRC 25
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 42 HRC 65
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Stähle bis 1000 N/mm2 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen