Einlippenb. HM EB 50 40xd12,00mm Gühring

Artikelnummer: Z00283286
EAN: 4031093661430
Herstellernummer: 9050220120000
Einlippenb. HM EB 50 40xd12,00mm Gühring
Inkl. Steuern: 149,38 € VE 1 Stück Netto 125,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HM-Einlippenbohrer, 40 x d Ausführung: Hartmetallbestückt, Werksnorm, Typ EB 80. Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Für langspanende Stähle. Attribute: f: 0,028 mm/U, Gesamtlänge l1: 600 mm, Ø d1: 12,0 mm, Schaftlänge l3: 50 mm, Schaft-Ø d2: 20 mm, Spannutlänge l2: 550 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 65
Gusseisenwerkstoffe 80
Stähle bis 52 HRC 30
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Stähle bis 850 N/mm2 80
Spannutlänge l2 mm 550
F mm/U 0,028
Ø D1 12,0 Millimeter
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Gesamtlänge L1 mm 600
Stähle bis 1000 N/mm2 75
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Schaft-D d2 mm 20
Schaftlänge l3 mm 50
Stähle bis 60 HRC 25
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen