Einlippenb. HM EB 50 40xd4,50mm Gühring

Artikelnummer: Z00283278
EAN: 4031093764469
Herstellernummer: 9050220045000
Einlippenb. HM EB 50 40xd4,50mm Gühring
Inkl. Steuern: 96,60 € VE 1 Stück Netto 81,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HM-Einlippenbohrer, 40 x d Ausführung: Hartmetallbestückt, Werksnorm, Typ EB 80. Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Für langspanende Stähle. Attribute: f: 0,010 mm/U, Gesamtlänge l1: 250 mm, Ø d1: 4,5 mm, Schaftlänge l3: 45 mm, Schaft-Ø d2: 12 mm, Spannutlänge l2: 205 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 150
Gesamtlänge L1 mm 250
Stähle bis 850 N/mm2 80
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Stähle bis 42 HRC 65
Spannutlänge l2 mm 205
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Schaft-D d2 mm 12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Stähle bis 60 HRC 25
Stähle bis 1000 N/mm2 75
Ø D1 4,5 Millimeter
Stähle bis 52 HRC 30
Schaftlänge l3 mm 45
F mm/U 0,010
Gusseisenwerkstoffe 80
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen