Einlippenb. VHM EB 100 1,20 x 80mm Gühring

Artikelnummer: Z00283241
EAN: 4031093667050
Herstellernummer: 9050200012000
Einlippenb. VHM EB 100 1,20 x 80mm Gühring
Inkl. Steuern: 183,03 € VE 1 Stück Netto 153,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM-Einlippenbohrer, lange Ausführung Ausführung: Vollhartmetall, Werksnorm, Typ EB 100. Oberfläche , rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Für sämtliche Werkstoffe. Attribute: f: 0,008 mm/U, Gesamtlänge l1: 125 mm, Ø d1: 1,2 mm, Schaftlänge l3: 28 mm, Schaft-Ø d2: 4 mm, Spannutlänge l2: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 120
Schaftlänge l3 mm 28
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Gesamtlänge L1 mm 125
Schaft-D d2 mm 4
Spannutlänge l2 mm 80
Stähle bis 42 HRC 65
Stähle bis 850 N/mm2 80
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 60 HRC 25
Stähle bis 1000 N/mm2 75
F mm/U 0,008
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Ø D1 1,2 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Gusseisenwerkstoffe 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen