GÜHRING Einlippenb. VHM EB 100 3,50 x120mm Gühring

Artikelnummer:  
Z00283261 
EAN:  
4031093667319 
Herstellernummer:  
9050260035000 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

200,73 €

Netto 168,68 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 150
F mm/U 0,016
Gesamtlänge L1 mm 165
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Schaft-D d2 mm 10
Schaftlänge l3 mm 40
Spannutlänge l2 mm 120
Stähle bis 1000 N/mm2 75
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Stähle bis 42 HRC 65
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 60 HRC 25
Stähle bis 850 N/mm2 80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Ø D1 3,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung Ausführung: Vollhartmetall, Werksnorm, Typ EB 100. Oberfläche , rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Für sämtliche Werkstoffe. Attribute: f: 0,016 mm/U, Gesamtlänge l1: 165 mm, Ø d1: 3,5 mm, Schaftlänge l3: 40 mm, Schaft-Ø d2: 10 mm, Spannutlänge l2: 120 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben