Einlippenb. VHM EB 100 5,00 x120mm Gühring

Artikelnummer: Z00283265
EAN: 4031093667357
Herstellernummer: 9050260050000
Einlippenb. VHM EB 100 5,00 x120mm Gühring
Inkl. Steuern: 207,23 € VE 1 Stück Netto 174,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung Ausführung: Vollhartmetall, Werksnorm, Typ EB 100. Oberfläche , rechtsschneidend, 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Für sämtliche Werkstoffe. Attribute: f: 0,024 mm/U, Gesamtlänge l1: 165 mm, Ø d1: 5,0 mm, Schaftlänge l3: 40 mm, Schaft-Ø d2: 10 mm, Spannutlänge l2: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 65
Schaftlänge l3 mm 40
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Gusseisenwerkstoffe 80
Spannutlänge l2 mm 120
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Gesamtlänge L1 mm 165
Stähle bis 60 HRC 25
Schaft-D d2 mm 10
Stähle bis 42 HRC 65
Ø D1 5,0 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 80
F mm/U 0,024
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 1000 N/mm2 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen