Boxen für Kleinteileaufbewahrung, i-BOXX 53 inset box set 12 pcs

Artikelnummer: Z00189731
EAN: 3165140767651
Herstellernummer: 1600A001S5
Boxen für Kleinteileaufbewahrung, i-BOXX 53 inset box set 12 pcs
UVP: 21,54 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 17,61 € VE 1 Stück Netto 14,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Boxen für Kleinteileaufbewahrung i-BOXX 53 inset box set 12 pcs, die Ordnunghelfer für Kleinteile, immer gut sortiert: den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen, Verbrauchsmaterialien übersichtlich und geordnet: durch 12 Boxen mit unterschiedlicher Größe, optimale Raumnutzung: passend zur i-BOXX 53, i-BOXX 53 inset box, Set aus einzelnen Boxen für i-BOXX 53, Breite: 342 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 264 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 44
Volumen 5.746 Kubikdezimeter
Produktart Boxen für Kleinteileaufbewahrung
Werkstoff Polystyrol
Product Type Bosch Blau
Leitfähig (ESD) false
stapelbar false
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Abmessung Länge 340 Millimeter
Länge 264 Millimeter
Breite (mm) 342
Farbe sonstige
Materialausführung PS
Abmessung Breite 260 Millimeter
Abmessung Höhe 65 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen