Boxen für Kleinteileaufbewahrung, i-BOXX 72 inset box set 10 pcs

Artikelnummer: Z00189732
EAN: 3165140767668
Herstellernummer: 1600A001S6
Boxen für Kleinteileaufbewahrung, i-BOXX 72 inset box set 10 pcs
UVP: 25,58 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 21,18 € VE 1 Stück Netto 17,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Boxen für Kleinteileaufbewahrung i-BOXX 72 inset box set 10 pcs, Set aus einzelnen Boxen für i-BOXX 72, Breite: 342 mm, Höhe: 63 mm, Tiefe: 264 mm, die Ordnunghelfer für Kleinteile, immer gut sortiert: den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen, Verbrauchsmaterialien übersichtlich und geordnet: durch 10 Boxen mit unterschiedlicher Größe, optimale Raumnutzung: passend zur i-BOXX 72

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.746
Werkstoff Polystyrol
Artikeltyp Bosch Blau
stapelbar false
Breite (mm) 342
Farbe sonstige
Abmessung Breite (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 340
Länge (mm) 264
Leitfähig (ESD) false
Materialausführung PS
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Produktart Boxen für Kleinteileaufbewahrung
Höhe (mm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen