Boxen für Kleinteileaufbewahrung L-BOXX inset box set 12 pcs, 409 x 63 x 319 mm

Artikelnummer: Z00189727
EAN: 3165140767590
Herstellernummer: 1600A001RZ
Boxen für Kleinteileaufbewahrung L-BOXX inset box set 12 pcs, 409 x 63 x 319 mm
UVP: 38,56 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 30,40 € VE 1 Stück Netto 25,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Boxen für Kleinteileaufbewahrung L-BOXX 102 inset box set 12 pcs, die Ordnunghelfer für Kleinteile, immer gut sortiert: den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen, Verbrauchsmaterialien übersichtlich und geordnet: durch 12 Boxen mit unterschiedlicher Größe, optimale Raumnutzung: passend zur L-BOXX 102, L-BOXX inset box, 12-teilig, Set aus einzelnen Boxen inkl. Deckeleinlage für L-BOXX 102, Breite: 409 mm, Höhe: 63 mm, Tiefe: 319 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 11.424
Werkstoff Polystyrol
Artikeltyp Bosch Blau
stapelbar false
Breite (mm) 409
Farbe sonstige
Abmessung Breite (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Länge (mm) 420
Länge (mm) 319
Leitfähig (ESD) false
Materialausführung PS
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Produktart Boxen für Kleinteileaufbewahrung
Höhe (mm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen