Professional Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini

Artikelnummer: Z00477918
EAN: 3165140826860
Herstellernummer: 1600A007SF
Bosch
Professional Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini
UVP: 12,26 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 9,08 € VE 1 Stück Netto 7,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini (1 600 A00 7SF)

Multitalent im Mini-Format
  • Flexible Verpackung für Kleinteile passend in die L-BOXX 102 und i-BOXX 72 (Bsp.: Belegt exakt die Hälfte einer i-BOXX 72)
  • Brotzeitbox im L-BOXX Stil: Lebensmittelechtes Material und spülmaschinengeeignet
  • Klappbarer Tragegriff zum einfachen Entnehmen und Transportieren
  • Klick-Mechanismus zum Verbinden mehrerer L-BOXX Minis

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.447
Tiefe (mm) 155
Werkstoff Polypropylen
Artikeltyp Bosch Blau
stapelbar true
Breite (mm) 260
Farbe blau
Abmessung Breite (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Länge (mm) 258
Länge (mm) 155
Leitfähig (ESD) false
Materialausführung PP
Maximale Belastung (kg) 1,5
Produktart Kleinsortiment-Box
Höhe (mm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen