Einsatzkasten 75mm 75x75x46 mm (BxTxH)

Artikelnummer: Z00419463
EAN: 7612269041026
Einsatzkasten 75mm 75x75x46 mm (BxTxH)
Inkl. Steuern: 2,32 € VE 1 Stück Netto 1,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatzkästen

Sie können im Baukastensystem in allen Schubladengrößen eingesetzt werden. Ausführung: Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Farbe: rot.

Muldenteile, Muldenwände und Einsatzkästen auch in Ausführung ableitfähig (ESD) lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 75
Höhe (mm) 46
Breite (mm) 75
Für Fronthöhe 75 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen