Einteilungsset 2tlg. transp. f.Nr.871325-871332,871545-871552 u.a. 2xA7-2

Artikelnummer: Z00050734
EAN: 5733439136488
Herstellernummer: 136488
Einteilungsset 2tlg. transp. f.Nr.871325-871332,871545-871552 u.a. 2xA7-2
Inkl. Steuern: 3,72 € VE 1 Stück Netto 3,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Bestückung/Einteilung der Werkzeugträger und Schubladen der Compact-Werkzeugkoffer Artikel-Nr. 40 00 871 324 bis 40 00 871 332 · der Schublade des Kleinteile-Magazins 40 00 871 610 · als Ersatz bzw. Ergänzungsartikel für die boxxer-Sortimentskoffer Artikel-Nr. 40 00 871 545 bis 40 00 871 552 und die Sortimentskästen 40 00 871 526, 40 00 871 527, 40 00 871 440 und 40 00 871 441

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2 Stück
Breite (mm) 79
Tiefe (mm) 219
Typ A 7-2
Höhe (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen