raaco Einteilungsset 4tlg. transp. f.Nr.871325-871332,871545-871552 u.a. 4xA8-2

Artikelnummer: Z00050732
EAN: 5733439136457
Herstellernummer: 136457
raaco Einteilungsset 4tlg. transp. f.Nr.871325-871332,871545-871552 u.a. 4xA8-2
Brutto Set-Preis 4,20 € Netto 3,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Bestückung/Einteilung der Werkzeugträger und Schubladen der Compact-Werkzeugkoffer Artikel-Nr. 40 00 871 324 bis 40 00 871 332 · der Schublade des Kleinteile-Magazins 40 00 871 610 · als Ersatz bzw. Ergänzungsartikel für die boxxer-Sortimentskoffer Artikel-Nr. 40 00 871 545 bis 40 00 871 552 und die Sortimentskästen 40 00 871 526, 40 00 871 527, 40 00 871 440 und 40 00 871 441

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4 Stück
Typ A 8-2
Höhe (mm) 47
Breite (mm) 55
Tiefe (mm) 157

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]