raaco Einteilungsset 4tlg. transp. f.Nr.871528,871553-871557,871561 4xBA7-1

Artikelnummer:  
Z00050739
EAN:  
5733439136532
Herstellernummer:  
136532
Marke: 
raaco
raaco

Lieferung in 7 Werktag.

5,87 €

Netto 4,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Höhe (mm) 69
Breite (mm) 79
Typ BA 7-1
Inhalt 4 Stück
Tiefe (mm) 109
Breite 79 Millimeter
Ausführung 4 teilig
Höhe 69 Millimeter
Tiefe 109 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für die Bestückung/Einteilung der Werkzeugträger und Schubladen der Compact-Werkzeugkoffer Artikel-Nr. 40 00 871 324 bis 40 00 871 332 · der Schublade des Kleinteile-Magazins 40 00 871 610 · als Ersatz bzw. Ergänzungsartikel für die boxxer-Sortimentskoffer Artikel-Nr. 40 00 871 545 bis 40 00 871 552 und die Sortimentskästen 40 00 871 526, 40 00 871 527, 40 00 871 440 und 40 00 871 441
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben