• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

raaco Einteilungsset 6tlg. transp. f.Nr.871325-871332,871545-871552 u.a. 6xA9-3

Artikel aktuell nicht lieferbar

6,51 €

Netto 5,47 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung 6 teilig
Breite 39 Millimeter
Breite (mm) 39
Höhe 47 Millimeter
Höhe (mm) 47
Inhalt 6 Stück
Tiefe 163 Millimeter
Tiefe (mm) 163
Typ A 9-3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für die Bestückung/Einteilung der Werkzeugträger und Schubladen der Compact-Werkzeugkoffer Artikel-Nr. 40 00 871 324 bis 40 00 871 332 · der Schublade des Kleinteile-Magazins 40 00 871 610 · als Ersatz bzw. Ergänzungsartikel für die boxxer-Sortimentskoffer Artikel-Nr. 40 00 871 545 bis 40 00 871 552 und die Sortimentskästen 40 00 871 526, 40 00 871 527, 40 00 871 440 und 40 00 871 441
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben