Kraft-Verlängerung 1. 175mm ASW

Artikelnummer: Z00303171
EAN: 4050623500186
Herstellernummer: 005501
Kraft-Verlängerung 1. 175mm ASW
Inkl. Steuern: 56,79 € VE 1 Stück Netto 47,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Verlängerung 1 Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 54 mm, Länge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-D Antrieb mm 54
Länge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen