Kraft-Verlängerung 1/2 75mm ASW

Artikelnummer: Z00303113
EAN: 1234
Herstellernummer: 005202
Kraft-Verlängerung 1/2 75mm ASW
Inkl. Steuern: 14,80 € VE 1 Stück Netto 12,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Verlängerung 1/2 Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 25 mm, Länge: 75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-D Antrieb mm 25
Länge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen