• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Aufsteckrohr für 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm

Artikelnummer:  
Z00416082 
EAN:  
4010886604878 
Herstellernummer:  
6048790 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 38,32 €
21,37 €

Netto 17,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 1 22 Millimeter
Gewicht kg 1,568 Kilogramm
Innen-Ø 22 Millimeter
Länge (L, L1) 610 Millimeter
Modell 2 AR 1
Norm 2 AR 1
Schlüsselweite 2 32-41 Millimeter
für Schlüsselweite 32 - 41 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Für Ringschlüssel 2 A, Stahlrohr, verchromt • Zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringung höherer Kräfte
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben