Aufsteckrohr verchromt, 46-55 mm, Gr.2

Artikelnummer: Z00416083
EAN: 1234
Aufsteckrohr verchromt, 46-55 mm, Gr.2
Inkl. Steuern: 35,06 € VE 1 Stück Netto 29,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Aufsteckrohre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für SW (mm) 46-55
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Größe 2
Innen-Ø (mm) 25
Länge (mm) 760
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen