GEDORE Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt

Artikelnummer: Z00045884
EAN: 4010886856345
Herstellernummer: 1834878
GEDORE Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt
UVP: 9,54 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 5,84 € Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 7428, ISO 3317 • Außensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4") • Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze • Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Länge 50 Millimeter
Antriebssechskant 1/4 Zoll
Antriebssechskant Nenngröße 6,3 Millimeter
Länge (L, L1)
Antriebsvierkant Nenngröße 10,0 Millimeter
Länge 1 50 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]