Kardangelenk 3/4 108 mm Gedore

Artikelnummer: Z00302875
EAN: 4010886627914
Herstellernummer: 3295
Gedore
Kardangelenk 3/4 108 mm Gedore
Inkl. Steuern: 78,89 € VE 1 Stück Netto 66,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kardangelenk 3/4 GEDORE Ausführung: DIN 3123 C 20 - ISO 3316, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Attribute: Länge: 108 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen