Kardangelenk 3/8 52 mm Gedore

Artikelnummer: Z00302476
EAN: 4010886623817
Herstellernummer: 3095
Gedore
Kardangelenk 3/8 52 mm Gedore
Inkl. Steuern: 23,51 € VE 1 Stück Netto 19,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kardangelenk 3/8 GEDORE Ausführung: DIN 3123 C 10 - ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Attribute: Länge: 52 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 52,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen