Kardanverlängerung 3/8Zoll 250mm Chrom CV.

Artikelnummer: Z00046565
EAN: 4010886858226
Herstellernummer: 1845764
Gedore
Kardanverlängerung 3/8Zoll 250mm Chrom CV.
Inkl. Steuern: 18,28 € VE 1 Stück Netto 15,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Kugelkopf · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung · Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen