Knarre 1", 720 mm

Artikelnummer: Z00418969
EAN: 1234
Knarre 1", 720 mm
Inkl. Steuern: 131,71 € VE 1 Stück Netto 110,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Antriebs- und Verbindungsteile mit 1" Antrieb

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-D 25, ISO 1174 mit Stiftsicherung, aus CV-Stahl 31CrV3, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 720,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen