GEDORE Umschaltknarre 3/8" 200 mm

Artikelnummer: Z00426655
EAN: 4010886623701
Herstellernummer: 6237090
GEDORE Umschaltknarre 3/8" 200 mm
UVP: 57,36 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 36,76 € Netto 30,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Besonders für enge Bauräume geeignet, beispielsweise Kfz • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust • Rückschwenkwinkel 5 Grad • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 200 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Höhe 33,5 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Rückschwenkwinkel 5 Grad
Antriebsvierkant Nenngröße 10 Millimeter
Länge 1 200 Millimeter
Kopfbreite 34 Millimeter
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit (VE)
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]