Querteiler 120mm verz. Stahlblech

Artikelnummer: Z00046310
EAN: 4010886532614
Herstellernummer: 5326140
Querteiler 120mm verz. Stahlblech
Inkl. Steuern: 1,17 € VE 1 Stück Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verwendung: 1580, 2000, 3010 · In drei verschiedenen Längen, passend zu den Längsteilern · Stahlblech verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 120 Millimeter
Höhe (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen