Reduzierstück 38,5mm 1/2 auf 3/8Zoll GEDORE

Artikelnummer: Z00053400
EAN: 4010886614303
Herstellernummer: 6143000
Reduzierstück 38,5mm 1/2 auf 3/8Zoll GEDORE
Inkl. Steuern: 8,31 € VE 1 Stück Netto 6,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Kugelarretierung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · geschliffen · 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf 10,0 mm (3/8")-Außenvierkant DIN 3123 / ISO 3316

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 38,5
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen