VDE-Verlängerung 1/2Zoll 250 mm

Artikelnummer: Z00046324
EAN: 4010886612415
Herstellernummer: 6124130
Gedore
VDE-Verlängerung 1/2Zoll 250 mm
Inkl. Steuern: 28,98 € VE 1 Stück Netto 24,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · mit Arretierungsschraube zum Festsetzen der Steckschlüsseleinsätze · aus hochwertigem Vergütungsstahl · bis AC 1000 Volt Wechselspannung bis DC 1500 Volt Gleichspannung VDE-Isolierung nach Norm EN 60900

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 12,5
Antriebsvierkant 1/2
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen