Vergrößerungsstück 1.1/2Zoll auf 2.1/2Zoll

Artikelnummer: Z00046626
EAN: 4010886815496
Herstellernummer: 1531220
Vergrößerungsstück 1.1/2Zoll auf 2.1/2Zoll
Inkl. Steuern: 538,92 € VE 1 Stück Netto 452,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H · Bis SW 90 mm Sicherungsring KB 3770 und Sicherungsstift KB 3775 verwenden · Ab SW 95 mm Sicherungsring KB 6470 und Sicherungsstift KB 6475 verwenden · GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 63
Antriebsvierkant 2.1/2
Gesamtlänge (mm) 93
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen