Vergrößerungsstück 1/4 auf 3/8Zoll GEDORE

Artikelnummer: Z00054096
EAN: 1234
Herstellernummer: 6170080
Vergrößerungsstück 1/4 auf 3/8Zoll GEDORE
Inkl. Steuern: 8,91 € VE 1 Stück Netto 7,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · geschliffen · 6,3 mm (1/4") auf 10,0 mm (3/8")-Außenvierkant · mit Kugelfangrille

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenvierkant mm 10,0
Außenvierkant (”) 3/8
Antriebsvierkant mm 6,3
Antriebsvierkant 1/4
Gesamtlänge (mm) 26
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen