Vergrößerungsstück 3/8 auf 1/2 Gedore

Artikelnummer: Z00302480
EAN: 4010886623602
Herstellernummer: 3019
Vergrößerungsstück 3/8 auf 1/2 Gedore
Inkl. Steuern: 8,56 € VE 1 Stück Netto 7,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vergrößerungsstück 3/8 GEDORE, von 3/8 Innenvierkant auf 1/2 Außenvierkant Ausführung: DIN 3123 A 10 x 12,5 - ISO 3316. Mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Attribute: Länge: 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen