Vergrößerungsstück 3/8Zoll auf 1/2Zoll Chrom CV.

Artikelnummer: Z00046541
EAN: 1234
Herstellernummer: 6236010
Vergrößerungsstück 3/8Zoll auf 1/2Zoll Chrom CV.
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · geschliffen · 10,0 mm (3/8") - auf 12,5 mm (1/2")-Außenvierkant · mit Kugelfangrille DIN 3123 / ISO 3316

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen