Vergrößerungsstück Ges.-L.60mm 3/4 auf 1Zoll GEDORE

Artikelnummer: Z00054146
EAN: 1234
Herstellernummer: 6278280
Vergrößerungsstück Ges.-L.60mm 3/4 auf 1Zoll GEDORE
Inkl. Steuern: 21,50 € VE 1 Stück Netto 18,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Stiftsicherung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · geschliffen · 20,0 mm (3/4") - auf 25,0 mm (1")-Außenvierkant · mit Stiftsicherung · griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen