Verlängerung 1. 200mm Gedore

Artikelnummer: Z00302933
EAN: 4010886618028
Herstellernummer: 2190- 8
Gedore
Verlängerung 1. 200mm Gedore
Inkl. Steuern: 45,21 € VE 1 Stück Netto 37,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung 1 Ausführung: DIN 3123 B 25 - ISO 3316, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, verchromt. Attribute: Länge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen