Einsteck-Adapter 6423D · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm – 400 Nm · l: 45 mm

Artikelnummer: Z00353641
EAN: 4000896057559
Herstellernummer: 6423D
Einsteck-Adapter 6423D · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm – 400 Nm · l: 45 mm
UVP: 55,57 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 42,38 € VE 1 Stück Netto 35,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Vierkant-Aufnahme 9 x 12 auf 14 x 18

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 400
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 20
Gesamtlänge (für eClass) 45
Kopfbreite b (mm) 22
Länge (mm) 45
Kopfstärke a (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen