Einsteck-Anschweißteil 6430D · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · l: 38 mm

Artikelnummer: Z00353653
EAN: 4000896027965
Herstellernummer: 6430D
HAZET
Einsteck-Anschweißteil 6430D · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · l: 38 mm
UVP: 36,35 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,79 € VE 1 Stück Netto 24,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lieferung inkl. Feder, Stift und Abdeckung

Achtung: beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten (siehe Tabelle unten)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Gesamtlänge (für eClass) 38
Kopfbreite b (mm) 26
Länge (mm) 38
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfstärke a (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen