• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 32%

HAZET Einsteck-Vierkant-Antriebe 6414 - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00353620 
EAN:  
4000896027668 
Herstellernummer:  
6414 
Marke:  
HAZET 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 38,32 €
26,00 €

Netto 21,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 512 Newton-Meter
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 63.5
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 30 Millimeter
Kopfstärke (a1) 21.5 Millimeter
Kopfstärke a 18 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 1174-1
Oberfläche verchromt
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Oberfläche: verchromt
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben